Beli bike part di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- monotaro Rotor Lockring Removal ToolDeskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 78
- monotaro Air ChuckDeskripsi:It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycleatribut:
- Package Weight (g): 98
- Overall Length (mm): About 65
- Compatible: Dunlop valve / US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body: Brass / plug: Steel
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
- monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bbatribut:
- Overall Length (mm): 34
- Width Across Flats (mm): 32
- monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)Deskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 46
- NOVAPRO Dry Lube Bike LubricantDeskripsi:Pelumas kering yang dikhususkan untuk rantai sepeda. Jenis pelumas ini termasuk kategori Dry Lube yang cocok dipakai dikondisi kering.atribut:
- Volume (ml): 100
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss TypeDeskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 34
Daftar Harga bike part Terbaru February 2026
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| monotaro Rotor Lockring Removal Tool | Rp129.900 |
| monotaro Air Chuck | Rp109.900 |
| TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda) | Rp98.900 |
| monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket) | Rp129.900 |
| monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda) | Rp98.900 |
| NOVAPRO Dry Lube Bike Lubricant | Rp66.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp64.900 |
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp499.900 |
| monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss Type | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093436-4.jpg)


/pjP101003919-2.jpg)
/nfP101568843-5.jpg)
/P101568812-1.jpg)

/P102247879-1.jpg)